Motion
FLUKE-1587 FC

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-1587 FC

FLUKE-1587 FC
Artículo MI #06745939
No. Fabricante FLUKE-1587 FC
Precio1,310.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-1587 FC

FLUKE-1587 FC
Artículo MI #06745939
No. Fabricante FLUKE-1587 FC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,310.02/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Pruebas cronometradas de relación PI/DAR con gráficos TrendIt™ identificar los problemas de humedad y aislamiento contaminado más rápido • El almacenamiento de memoria a través de Fluke Connect guarda las mediciones en su teléfono o en la nube y elimina la necesidad de anotar los resultados • Compensación de temperatura para establecer líneas de base precisas y comparaciones históricas relevantes • Incluye detección de circuitos activos para evitar la prueba de aislamiento si se detecta una tensión superior a 30 V • Proporciona compensación automatizada de temperatura para establecer líneas de base precisas • Incorpora un filtro de paso bajo VFD para mediciones precisas de frecuencia variable de variadores de motores • Descarga automática de tensión capacitiva para mayor protección del usuario • Mide tensión CA/CC, milivoltios CC, miliamperios CA/CC, resistencia y continuidad • Capacitancia, prueba de diodos, temperatura, mín./máx., mediciones de frecuencia y lectura de suavizado de la prueba de aislamiento • Sonda remota, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, termopar tipo K, estuche rígido y 3 años de garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
MEDIDOR DE AISLAMIENTO FLUKE-1587 FC 2-IN-1
  • Pruebas cronometradas de relación PI/DAR con los gráficos TrendIt℮ para identificar más rápidamente problemas de humedad y aislamiento contaminado
  • El almacenamiento de memoria a través de Fluke Connect guarda las mediciones en su teléfono o en la nube y elimina la necesidad de anotar los resultados
  • Compensación de temperatura para establecer líneas base precisas y comparaciones históricas relevantes
  • Incluye detección de circuito activo para evitar la prueba de aislamiento si se detecta una tensión superior a 30 V
  • Proporciona compensación de temperatura automatizada para establecer líneas base precisas
  • Incorpora filtro de paso bajo VFD para mediciones precisas de variadores de velocidad de frecuencia variable
  • Descarga automática de tensión capacitiva para mayor protección del usuario
  • Mide tensión CA/CC, milivoltios CC, miliamperios CA/CC, resistencia y continuidad
  • Capacitancia, prueba de diodos, temperatura, mín./máx., mediciones de frecuencia y lectura de suavizado de prueba de aislamiento
  • Se apaga automáticamente para ahorrar batería
  • Incluye: sonda remota, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, termopar tipo K, estuche rígido y 3 años de garantía

También puede gustarle