Motion
05602180
Profundidad de ranura de 0.06, 0.11 y 0.156", acero laminado en frío y calibrador de madera (estuche) Accesorio de línea central: profundidad de orificio de 0.65", para uso con calibradores digitales, dial y Vernier de 6"
Artículo MI #06752681
No. Fabricante 05602180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Profundidad de ranura de 0.06, 0.11 y 0.156", acero laminado en frío y calibrador de madera (estuche) Accesorio de línea central: profundidad de orificio de 0.65", para uso con calibradores digitales, dial y Vernier de 6"
Artículo MI #06752681
No. Fabricante 05602180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    0.6500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.6250, 0.7500, 0.8750 pulg.

Detalles

  • Profundidad de ranura
    0.0600, 0.1100, 0.1560 pulg.
  • Material
    Acero laminado en frío, madera (estuche)
  • Tipo
    Acoplamiento de línea central

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO DE PINZA DE LA LÍNEA CENTRAL 12-367-9