Motion
7484VBF00
Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes de empuje especiales
Artículo MI #06760914
No. Fabricante 7484VBF00
Precio29.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes de empuje especiales
Artículo MI #06760914
No. Fabricante 7484VBF00
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
Su precio$29.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3500 pulg.
  • Radio de filete
    0.120 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1900 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.352 lb

Detalles

  • Aplicación
    Embaladora de heno
  • Material del cojinete
    Acero endurecido
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Con banda
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400419394
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Serie
    Niza®
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de bola
  • UPC_NO
    637400419394

Descripción general

Descripción del fabricante
7484VBF00 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron