Motion
66260307839

NORTON ABRASIVES
66260307839

Ninguno Disco Diamante - Calidad: grano grueso, Diámetro de la Rueda: 5 pulg., RPM Máxima: 12000 RPM, Cantidad del Paquete: 1
Artículo MI #06762641
No. Fabricante 66260307839
Precio195.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66260307839

Ninguno Disco Diamante - Calidad: grano grueso, Diámetro de la Rueda: 5 pulg., RPM Máxima: 12000 RPM, Cantidad del Paquete: 1
Artículo MI #06762641
No. Fabricante 66260307839
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
Precio195.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano grueso
  • Descripción larga
    El 66260307839 es un disco de diamante con un diámetro de 5 y grano grueso, adecuado para una eliminación agresiva.
  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66260307839

Descripción general

Descripción del fabricante
66260307839 5XNH 60G DIAMANTE NORTON
  • El patrón abrasivo de diamante único y duradero aumenta la vida útil y reduce los costes en comparación con los discos de diamante y recubiertos estándar
  • Mejor opción para rectificado y acabado de cerámicas, vidrio, fibra de vidrio, compuestos, metal duro y otros metales y recubrimientos duros
  • Elimina el óxido y la incrustación de otros materiales; produce sellos y cupones metalúrgicos
  • Refuerzo codificado por colores para una fácil identificación de tamaños/aplicaciones de granos
  • Soporte de PSA (adhesivo sensible a la presión) para un montaje y extracción rápidos y sencillos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron