Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro2 pulg.
Detalles
- GradoGrano superfino
- Descripción largaEl 66260308160 es un disco de diamante con un diámetro de 2 pulgadas y grano súper fino, ideal para aplicaciones de pulido.
- MaterialDiamante
- RPM Máx.25000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66260308160
Descripción general
- El patrón abrasivo de diamante único y duradero aumenta la vida útil y reduce los costes en comparación con los discos de diamante y recubiertos estándar
- Mejor opción para rectificado y acabado de cerámicas, vidrio, fibra de vidrio, compuestos, metal duro y otros metales y recubrimientos duros
- Elimina el óxido y la incrustación de otros materiales; produce sellos y cupones metalúrgicos
- Refuerzo codificado por colores para una fácil identificación de tamaños/aplicaciones de granos
- Soporte de PSA (adhesivo sensible a la presión) para un montaje y extracción rápidos y sencillos