Motion
C1290SF590N CINTA CAL. ACEITE 1/2"X25'

Lufkin - Tape Measure
C1290SF590N TAPE OIL GAG CH 1/2"X25'

Cinta métrica: longitud de la hoja de 25 pies, color de la hoja de plata
Artículo MI #06825666
No. Fabricante C1290SF590N TAPE OIL GAG CH 1/2"X25'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lufkin - Tape Measure
C1290SF590N TAPE OIL GAG CH 1/2"X25'

Cinta métrica: longitud de la hoja de 25 pies, color de la hoja de plata
Artículo MI #06825666
No. Fabricante C1290SF590N TAPE OIL GAG CH 1/2"X25'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    25 pies
  • Graduación
    1/8 pulg.

Detalles

  • Clip para cinturón
    No
  • Color de la cuchilla
    Plata
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de la caja
    Metal
  • Color
    Cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de graduación
    Pulgadas
  • Código PSC
    5210
  • UPC_NO
    037103296436

Descripción general

Descripción del fabricante
C1290SF590N CINTA CAL. ACEITE 1/2"X25'

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo