Motion
96G076

GRACO INC
96G076

Bomba de lubricación - Bomba eléctrica, grasa, caudal de 0.2500 in3/min, tamaño de contenedor compatible de 8 l
Artículo MI #06826091
No. Fabricante 96G076
Precio3,787.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
96G076

Bomba de lubricación - Bomba eléctrica, grasa, caudal de 0.2500 in3/min, tamaño de contenedor compatible de 8 l
Artículo MI #06826091
No. Fabricante 96G076
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
Su precio$3,787.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    8 l
  • Conexión de rosca de salida
    NPSF hembra

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos de carretera, equipo todoterreno
  • Caudal
    0.2500 pulg.3/min
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    5100 psi
  • Material de la bomba
    Nylon, Trogamid T5004-060, Acero galvanizado, Acero al carbono, Acero aleado, Acero inoxidable,Caucho de nitrilo,Bronce, Alnico niquelado, Acetal químicamente lubricado, Aluminio, PTFE, Grillamid
  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica
  • Voltaje
    90 a 240 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
96G076 G3PRO LUBRICADOR AUTOMÁTICO 110V 8L
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
Los clientes también compraron