Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.8800 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.3800 pulg.
- Altura total5.9000 pulg.
- Ancho general1.3800 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso1.11 lb
- Ancho1.3800 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioSoportes (acero inoxidable)
- Detalles adicionalesSoporte de acero inoxidable; serie: VG-213, para varilla diám.: 0.5-in
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-213R-12-01
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405486638
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Soporte giratorio de acero inoxidable. Soporte del riel guía donde se necesita ajuste lateral y rotación. Construcción sanitaria de acero inoxidable. Ideal para ambientes corrosivos o de alta temperatura. Soporte de acero inoxidable, calibre 11 . Perilla de poliamida.