Motion
VG-213-12-02

SYSTEM PLAST
VG-213-12-02

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana: soporte, soporte de acero inoxidable, perilla de poliamida. Material
Artículo MI #06902650
No. Fabricante VG-213-12-02
Precio66.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-213-12-02

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana: soporte, soporte de acero inoxidable, perilla de poliamida. Material
Artículo MI #06902650
No. Fabricante VG-213-12-02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.3300 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soportes (acero inoxidable)
  • Detalles adicionales
    Soporte extendido de acero inoxidable; serie: VG-213, para varilla diám.: 0.5-in
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-213-12-02
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405486287
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-213-12-02
  • Soporte extendido de acero inoxidable . Para el soporte del riel guía donde se necesita un ajuste lateral y un espaciado de retroceso. Construcción sanitaria de acero inoxidable. Ideal para ambientes corrosivos o de alta temperatura. Soporte de acero inoxidable, calibre 11 . Perilla de poliamida.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good