Motion
VG-SSTG-02-8

SYSTEM PLAST
VG-SSTG-02-8

Guía de cadena - Estándar - Serie 882 Guía de cadena, Blanco natural, Inserto UHMW, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 1.19 pulg., Longitud total de 8.00 pies
Artículo MI #06902768
No. Fabricante VG-SSTG-02-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-SSTG-02-8

Guía de cadena - Estándar - Serie 882 Guía de cadena, Blanco natural, Inserto UHMW, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 1.19 pulg., Longitud total de 8.00 pies
Artículo MI #06902768
No. Fabricante VG-SSTG-02-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27.2 mm / 1.07 pulg.
  • Longitud
    96 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    4
  • Grosor de la vaina (pulgadas)
    0.078 pulg.
  • Ancho de la superficie de desgaste
    1.19 pulg.
  • Peso
    0.63 lb
  • Ancho
    30.2 mm / 1.19 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alternativa económica a otros sistemas de guía de cadena. Para usar con cadenas estilo 882-4-1/2 y 882-LBP-3-3/4 .
  • Color
    Blanco
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Aceptado por la FDA
    Sí
  • Grupo y clase
    RAILES de guía
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-SSTG-02-8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405475151
  • Material
    UHMW-PE
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Tipo de modelo
    Riel guía de cadena de lengüetas
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Guías cónicas
  • Color del raíl
    Blanco natural
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    Estándar - Cadena serie 882
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Material de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSTG-02-8
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de reclamación de la FDA y el USDA. Vaina de acero inoxidable 304 .