Motion
VT-982-T-S-0450-10

SYSTEM PLAST
VT-982-T-S-0450-10

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Pista recta, longitud total de 10 pies, negro, 5 pulg. de ancho, material Nolu-BR
Artículo MI #06903827
No. Fabricante VT-982-T-S-0450-10
Precio734.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VT-982-T-S-0450-10

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Pista recta, longitud total de 10 pies, negro, 5 pulg. de ancho, material Nolu-BR
Artículo MI #06903827
No. Fabricante VT-982-T-S-0450-10
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
Precio734.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Altura total
    1.1880 pulg.
  • Peso
    13.00 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pistas curvas y rectas (TAB)
  • Detalles adicionales
    Pestaña de guía recta; Longitud: 3 m, Serie: VT-982, Altura: 1.188-in , Ancho de guía: 13 cm , Material: NOLU-BR
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    882TAB-K4-1/2
  • Color
    Negro
  • Insertar material
    NOLU-BR
  • Número de catálogo del fabricante
    VT-982-T-S-0450-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405305441
  • Material
    NOLU-BR

Descripción general

Descripción del fabricante
VT-982-T-S-0450-10
  • Sección recta ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Se utiliza con la cadena de 4 1/2 pulgadas de ancho de la serie 882 .