Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina8.0000 pulg.
- Altura total1.0000 pulg.
- Ancho general8.0000 pulg.
- Radio24.0000 pulg.
- Peso8.90 lb
- Ancho8.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPistas curvas y rectas (TAB)
- Detalles adicionalesPestaña de guía curva; Radio: 24 pulgadas, Serie: VT-981, Altura: 1 pulgada, Ancho de guía: 8 pulgadas, Material: NOLU-BR
- Dibujo CAD
- Número de cadena881TAB-K7-1/2
- ColorNegro
- Insertar materialNOLU-BR
- Número de catálogo del fabricanteVT-981-T-24-0750
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405305090
- MaterialNOLU-BR
Descripción general
- Curva ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Radio de 24 pulgadas. Se utiliza con la cadena de lengüetas de 7 1/2 pulgadas de ancho de la serie 881 .