Motion
VG-211Q-5-25-05-25-516

SYSTEM PLAST
VG-211Q-5-25-05-25-516

VG-211Q-5-25-05-25-516 ACCESORIOS DE SOPORTE
Artículo MI #06904988
No. Fabricante VG-211Q-5-25-05-25-516
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-211Q-5-25-05-25-516

VG-211Q-5-25-05-25-516 ACCESORIOS DE SOPORTE
Artículo MI #06904988
No. Fabricante VG-211Q-5-25-05-25-516
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.7500 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Ajuste de velocidad (soporte de poste)
  • Detalles adicionales
    SpeedSet Post Brkt 5/16"Hdw, 2.5"Ht, 5"Slv, 2.5"Trvl, 5/16"Tap
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-211Q-5-25-05-25-516
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405173637
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-211Q-5-25-05-25-516
  • Soportes de poste SpeedSet. Combina la resistencia y el aspecto de los soportes de poste con las innovadoras características de SpeedSet y se puede utilizar en combinación con soportes angulares VG-205 o VG-245. Los soportes SpeedSet ofrecen ajustes preestablecidos del riel guía del transportador que son rápidos y precisos sin necesidad de herramientas. Incluye un espaciador QPC.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron