Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.4
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Peso0.49 libras, 0.595
- Ancho8.6
Detalles
- Tipo de accesorioVarillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
- Detalles adicionalesVarillas de ajuste con juntas: roscadas; longitud: 7 pulg., para diámetro de varilla: 1/2-in Rosca: 5/16-18
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-212J-7-516
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288969679
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Varilla de ajuste roscada y unida de 1/2 pulgadas de diámetro exterior de acero inoxidable. El riel guía que se ha formado en curvas o ángulos se puede colocar fácilmente con las varillas de ajuste unidas Valu Guide. Cuando se utilizan con soportes, espaciadores y abrazaderas de guía Valu Guide, las varillas de ajuste deben mantenerse en posición paralela para un ajuste suave, mientras que la horquilla pivotante puede acoplarse en varios ángeles al riel guía. Una simple liberación de los mandos manuales del soporte permite ajustar los rieles a la posición deseada.