Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ancho general1.0625 pulg.
- Rodillo Diámetro1.8750 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.67 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Calidad del material52100
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.4700 rpm
- Número de filas2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SerieRodillo de ERIT
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 11
- UPC_NO637400022259
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto