Motion
SSRL175G1
175 pies L 420 lb. Capacidad de peso Hilo salvavidas autorretráctil rojo
Artículo MI #06950236
No. Fabricante SSRL175G1
Precio48,416.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
175 pies L 420 lb. Capacidad de peso Hilo salvavidas autorretráctil rojo
Artículo MI #06950236
No. Fabricante SSRL175G1
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
Precio48,416.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    175 pies
  • Peso
    76.5 lb

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho de seguridad de acero
  • Color
    Rojo
  • Conexión del arnés
    Mosquetón de acero
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Material del anticaídas
    Cable de acero galvanizado
  • Número de Upc del fabricante
    612230227784
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98, IEC 60529 IP68, ISO 20653 IP69K
  • UPC_NO
    612230227784

Descripción general

Descripción del fabricante
SSRL175G1 175-FT ANTICAÍDAS DE GALV. DURASEAL
  • Anticaídas autorretráctil Miller DuraSeal℮ Diseñado para reducir el costo de propiedad manteniéndolo en el campo
  • Evita que los contaminantes entren en la unidad con la tecnología sellada más alta del sector IP69K
  • Diseñado para durar un diseño de freno reutilizable que soporta múltiples caídas
  • La reparación rápida y de bajo coste se consigue en campo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron