Motion
D60BB15  M12 Juego

LOVEJOY INC
D60BB15 M12 Set

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 60 / 3/4 pulg., 2 trenzado, calibre de 12 mm, dientes de 15 , material de acero
Artículo MI #06970828
No. Fabricante D60BB15 M12 Set
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
D60BB15 M12 Set

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 60 / 3/4 pulg., 2 trenzado, calibre de 12 mm, dientes de 15 , material de acero
Artículo MI #06970828
No. Fabricante D60BB15 M12 Set
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8700 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9800 pulg.
  • Longitud total
    120 mm
  • Paso  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    2.32 lb

Detalles

  • Número de cadena
    60-2
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Incluye
    Perno y tuercas del tensor
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144849793
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    15
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    685144849793

Descripción general

Descripción del fabricante
D-60BB15-M12 JUEGO DE MÉNSULA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"