Especificaciones
Dimensiones
- Peso8.00 lb
Detalles
- Método de activaciónIndicador de empuje
- Material del recipienteAcero inoxidable
- Código de armonización848180.3070
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajePared
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
- Aplicación: Lavaojos para montaje en pared. Fabricado íntegramente en acero inoxidable. Ideal para uso en entornos altamente corrosivos y aplicaciones de salas limpias. Dos cabezales de pulverización de tipo pulverización GS-Plus .O proporcionan una inundación de agua para enjuagar los ojos.Conjunto del cabezal de pulverización: dos cabezales de pulverización GS-Plus .O.O. Cada cabezal tiene una tapa antipolvo con tapa abatible, control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.Válvula: válvula de bola de acero inoxidable IPS 1/2". La válvula tiene bola de acero inoxidable y sellos Teflon®.Taza: acero inoxidable de 11-1/8" de diámetro.Montaje: soporte de pared de acero inoxidable de alta resistencia.Suministro: entrada hembra NPT de 1/2".Residuos: salida hembra NPT de 1-1/4".Señal: señal de identificación que cumple con ANSI.Garantía de calidad: la unidad está completamente montada y probada con agua antes del envío.