Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5 mm
- Diámetro exterior8 mm
- Ancho general16 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica7080 N
- Descripción largaEl LRT5816 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 5 mm, un diámetro exterior de 8 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.01 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja en miniatura en dispositivos de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT5816
- RPM Máx.50000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática7220 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación