Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior8 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.57 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT657530 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 8 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.57 lb, diseñado para aplicaciones especializadas de rodamiento de rodillos de aguja en maquinaria.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT657530
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature