Motion
LRTZ10011541
Anillo interior - Orificio de 100 mm, 115 mm OD
Artículo MI #07061046
No. Fabricante LRTZ10011541
Precio254.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 100 mm, 115 mm OD
Artículo MI #07061046
No. Fabricante LRTZ10011541
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
Precio254.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    134000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ10011541 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 100 mm, un diámetro exterior de 115 mm, un ancho total de 41 mm y un peso de 1.72 lb, adecuado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja duraderos en entornos exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ10011541
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    297000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ10011541 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"