Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno125 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general140 mm
- Peso3.22 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica409000 N
- Descripción largaEl LRTZ12514060 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 125 mm, un diámetro exterior de 140 mm, un ancho total de 140 mm y un peso de 3.22 lb, diseñado para aplicaciones industriales de alta resistencia que requieren un rendimiento fiable en la pista interior.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ12514060
- RPM Máx.1100 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática923000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación