Motion
LRTZ13515060
Anillo interior - Orificio de 135 mm, 150 mm OD
Artículo MI #07061055
No. Fabricante LRTZ13515060
Precio570.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 135 mm, 150 mm OD
Artículo MI #07061055
No. Fabricante LRTZ13515060
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
Precio570.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    135 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    150 mm
  • Peso
    3.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    423000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ13515060 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 135 mm, un diámetro exterior de 150 mm, un ancho total de 150 mm y un peso de 3.44 lb, adecuado para aplicaciones industriales exigentes de rodamientos de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ13515060
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    989000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ13515060 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron