Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno140 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general160 mm
- Peso4.03 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica214000 N
- Descripción largaEl LRTZ14016051 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 140 mm, un diámetro exterior de 160 mm, un ancho total de 160 mm y un peso de 4.03 lb, diseñado para maquinaria de alta resistencia que requiere un soporte de carrera interior duradero.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ14016051
- RPM Máx.1200 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática549000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación