Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general20.5 mm
- Peso0.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica44300 N
- Descripción largaEl LRTZ354020 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 20.5 mm y un peso de 0.10 lb, adecuado para un rendimiento fiable de rodamiento de rodillos de aguja en maquinaria.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ354020
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática73600 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación