Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Ancho general30.5 mm
- Peso0.17 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica70300 N
- Descripción largaEl LRTZ404530 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 30.5 mm y un peso de 0.17 lb, diseñado para un soporte de carrera interior fiable en sistemas industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ404530
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática142000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación