Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general55 mm
- Peso1.17 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica128000 N
- Descripción largaEl LRTZ758555 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 55 mm y un peso de 1.17 lb, diseñado para aplicaciones de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido en equipos pesados.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ758555
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática299000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación