Motion
TLAM2212
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 28 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061404
No. Fabricante TLAM2212
Precio19.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 28 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061404
No. Fabricante TLAM2212
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
Precio19.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    9230 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM2212 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho general de 12 mm y pesa 0.04 lb, lo que lo hace ideal para motores eléctricos compactos, componentes automotrices y equipos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM2212
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    14300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM2212 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron