Motion
TLAM3026
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 37 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061415
No. Fabricante TLAM3026
Precio29.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 37 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061415
No. Fabricante TLAM3026
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
Precio29.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    24800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM3026 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.12 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales de alta carga, sistemas de engranajes y equipos de construcción.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM3026
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    50900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM3026 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron