Motion
TLAM5525
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 63 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061428
No. Fabricante TLAM5525
Precio62.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 63 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061428
No. Fabricante TLAM5525
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
Precio62.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    63 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    38300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM5525 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 63 mm, un ancho general de 25 mm y pesa 0.26 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial de servicio pesado, equipos de construcción y sistemas de transmisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM5525
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    95700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM5525 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron