Motion
75003604

DICHTOMATIK
75003604

TCM; sello de aceite métrico Dichtomatik - diám. eje 125 mm, 160 mm D.E., ancho general 12 mm, material labios FKM-Viton
Artículo MI #07090464
No. Fabricante 75003604
Precio210.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75003604

TCM; sello de aceite métrico Dichtomatik - diám. eje 125 mm, 160 mm D.E., ancho general 12 mm, material labios FKM-Viton
Artículo MI #07090464
No. Fabricante 75003604
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
Precio210.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Diámetro del eje
    125 mm
  • Peso
    0.5851 lb

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Descripción de construcción
    Labio doble con resorte de jerter. OD recubierto de goma
  • Rango de temperatura continua
    -20F a 400F
  • Descripción Palabra clave
    sello de aceite; sello de aceite de dichtomatik; sello de aceite giratorio; sello nacional de aceite; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos de tcm; sello de tcm; sellos radiales del eje; sello radial de aceite; sellos de aceite métricos; sello de aceite métrico; sellos de aceite del eje; sello de aceite de arpa; sello de aceite viton; sello del eje de goma; sello de reborde del eje; sello de aceite de trelleborg; Sellos de aceite Trelleborg; sello de aceite de tipo labio; juntas de la caja de cambios; junta de goma para aceite; sello de aceite del cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite cr; sellos de aceite del eje giratorio; junta de goma para labios; sello de boquilla; fabricantes de sellos de aceite; sellos de cuero crudo chicago; sello de muelle; sello de doble labio; precio del sello de aceite; sello de aceite de la caja de cambios; junta de sello de reborde; junta de goma; junta de goma; sellos de goma; anillo de sellado de goma; sello de aceite de fkm; sello de fkm; sellos de aceite de fkm; sellos de fkm
  • Durómetro
    80 Durómetro
  • Dureza
    80 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    FKM-Viton
  • Catálogo del fabricante
    Catálogo de sellos de aceite Dichtomatik
  • Número de catálogo del fabricante
    125X160X12VTCN
  • Material
    80 FKM V801NBR
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    2
  • Tolerancia a la presión
    90 PSI
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte de jerter. OD recubierto de goma
  • Serie
    TCN
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Transmisiones, cajas de cambios, bombas, ejes, otros usos industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
75003604 4.921"X6.299"X0.472 FKM VITON
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros