Motion
40  RIV 1L/K-1

TSUBAKI (UST)
40 RIV 1L/K-1

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #07135607
No. Fabricante 40 RIV 1L/K-1
Precio122.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40 RIV 1L/K-1

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #07135607
No. Fabricante 40 RIV 1L/K-1
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
Su precio$122.37/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039193476
  • Capacidad de carga de trabajo
    595 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
40 RIV 1L/K-1 10FT