Motion
F-SS

PCI
F-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes QDBF, Tamaños de eje de 1.9375 a 4.0000 in, Material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07147413
No. Fabricante F-SS
Precio925.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
F-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes QDBF, Tamaños de eje de 1.9375 a 4.0000 in, Material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07147413
No. Fabricante F-SS
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
Precio925.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.9375 a 4.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Grosor de la brida
    0.5625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Piloto Diámetro  
    6.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16 pulg.
  • Peso
    12.927 lb

Detalles

  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • UPC_NO
    841946105103

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO F-SS - ESTILO (F),