Motion
M6906A
Gancho deslizante de horquilla - 3/8 pulg., Grado 63/70, 1.00 pulg. de abertura, 5500 lb G63 / 6600 lb G70 de capacidad
Artículo MI #07151398
No. Fabricante M6906A
Precio28.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gancho deslizante de horquilla - 3/8 pulg., Grado 63/70, 1.00 pulg. de abertura, 5500 lb G63 / 6600 lb G70 de capacidad
Artículo MI #07151398
No. Fabricante M6906A
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
Precio28.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del gancho
    3/8 pulg.
  • Longitud
    3.87 pulg.
  • Ancho de apertura
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    5.4200 pulg.
  • Alcance
    3.3900 pulg.
  • Peso
    1.60 lb
  • Ancho
    3.8700 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 2,75 a 14,2 libras Tamaños: de 1/4 a 5/8 pulg. Los ganchos Clevis no están diseñados para levantar cargas aéreas, sino que se utilizan con mayor frecuencia para asegurar la carga con cadenas de sujeción. Cuentan con un punto de fijación en forma de U con un pasador para asegurar la cadena u otros accesorios de montaje.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Calidad del gancho
    Grado 63/70
  • Tipo de gancho
    Gancho deslizante de horquilla
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    5500 lb G63 / 6600 lb G70

Descripción general

Descripción del fabricante
M6906A DESLIZAMIENTO DE HORQUILLA DE GANCHO 3/8" G63/70
  • Diseñado específicamente para cadena de transporte de grado 70
  • Factor de diseño 4:1
  • Gancho grabado con código de traza que proporciona trazabilidad durante todo el proceso de fabricación y prueba hasta el calor del acero
  • Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron