Motion
BUS212
Embrague de leva - Serie BUS200 , 4.3299 pulg., 109.98 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 907 ft-lbs
Artículo MI #07159651
No. Fabricante BUS212
Price$1,055.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BUS200 , 4.3299 pulg., 109.98 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 907 ft-lbs
Artículo MI #07159651
No. Fabricante BUS212
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
Price$1,055.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg. x 3/8 pulg. x 1-5/8 pulg.
  • Ancho exterior
    1.6540 pulg.;42.42 mm
  • Diámetro exterior
    4.3299 pulg., 109.98 mm
  • Diámetro total
    4.3299 pulg., 109.98 mm
  • Ancho general
    1.6540 pulg., 42.42 mm
  • Peso
    4 lb

Details

  • Aplicación del embrague
    Indexación, exceso
  • Arrastrar par
    0.210 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039689436
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    180 rpm
  • Serie
    BUS200
  • Capacidad de par
    907 pies-libras
  • UPC_NO
    097039689436

Descripción general

Descripción del fabricante
BUS212 EMBRAGUE DE LA LEVA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like