Motion
N.o 930-AAA 16OZ TUBO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 930-AAA 16OZ TUB

Grasa serie 930 : Composición de grasa a base de petróleo, espesada en tonos bentoníes, Grado 0 NLGI, Tamaño 16 oz, Contenedor para bañera, Color blanco roto, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #07204647
No. Fabricante NO. 930-AAA 16OZ TUB
Precio25.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 930-AAA 16OZ TUB

Grasa serie 930 : Composición de grasa a base de petróleo, espesada en tonos bentoníes, Grado 0 NLGI, Tamaño 16 oz, Contenedor para bañera, Color blanco roto, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #07204647
No. Fabricante NO. 930-AAA 16OZ TUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Grado NLGI
    0
  • Altura total
    5.75 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Aplicación
    Dispositivos dispensadores automáticos de grasa, aplicaciones de pistolas a presión
  • Tipo de base
    Agente gelificante
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Blanco roto
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada en bentonía
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215709816
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    375 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    12
  • Serie
    930
  • UPC_NO
    089215709816
  • Viscosidad
    167
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
930-AAA 16OZ TUBO L0098-004
  • Alta resistencia de la película
  • Resistencia excepcional al agua
  • Tipo sin fusión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"