Especificaciones
Dimensiones
- Contenido26 11 200, 74 21 200, 87 01 250
- Longitud total5.200 pulg.
- Peso de la herramienta0.195 lb
- Ancho de la herramienta1.300 pulg.
- Peso2.05 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates universales de 3 piezas con alicates Cobra®
- Color del mangoRojo
- Material del mango74 01 200), plástico antideslizante (87 01 250), revestimiento de plástico (26 11 200
- Estilo de mango74 01 200), plástico antideslizante (87 01 250), revestimiento de plástico (26 11 200
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye: (1) alicates de punta larga de 26 11 200 8" con cortador, (1) alicates de corte diagonal en ángulo de alto aprovechamiento de 74 21 200 8", (1) alicates de bomba de agua Cobra® de alta tecnología de 87 01 250 10".
- Incluye74 21 200, 87 01 250, 26 11 200
- AisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Tipo de mordazaMedia vuelta
- Número de Upc del fabricante843221005511
- MaterialSET
- Número de piezas3
- Puntas reemplazablesPuntas fijas
- Establecer tipoJuego de alicates
- Ángulo de la punta90 °
- TipoConjunto de pila surtido
- UPC_NO843221005511
Descripción general
- Tres de los alicates más vendidos de KNIPEX en un juego en una bandeja de almacenamiento de plástico.
- Incluye 1 cada uno de los siguientes: alicates de punta larga de 8" con cortador (26 11 200), alicates en ángulo de alto apalancamiento de 8" (74 21 200), alicates Cobra® de 10" (87 01 250).
- La bandeja de plástico se puede utilizar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
- Cada cavidad de la herramienta se fabrica con precisión para cada una de las tres herramientas para facilitar la ubicación y el almacenamiento de la herramienta.