Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general13/16 in
- Longitud total4 in
- Altura de pieza única13/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única3 7/8 in
- Ancho de pieza única3 7/8 in
- Peso de la herramienta0.065 libras
- Ancho de la herramienta7/8 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico reforzado con fibra de vidrio
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónPelador de cables coaxial
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221001544
- MaterialPlástico reforzado con fibra de vidrio
- Número de piezas1
- UPC_NO843221001544
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para desmontar y pelar todos los cables coaxiales comunes de entre 4.8 y 7.5 mm de diámetro.
- Cuenta con una escala de longitud de 5.0 a 20.0 mm para facilitar la identificación de la longitud de pelado deseada.
- Herramienta de pelado de doble cubierta con resorte de apertura y palanca de bloqueo.
- Construcción duradera de plástico reforzado con fibra de vidrio.