Motion
81779 WR FP COMBINACIÓN 6PT  7/8

Gearwrench
81779 WR FP COMB 6PT 7/8

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 7/8 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 7/8 in, 12-1/2 in OAL
Artículo MI #07358514
No. Fabricante 81779 WR FP COMB 6PT 7/8
Precio24.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81779 WR FP COMB 6PT 7/8

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 7/8 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 7/8 in, 12-1/2 in OAL
Artículo MI #07358514
No. Fabricante 81779 WR FP COMB 6PT 7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    7/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    7/8 pulg.
  • En general Longitud  
    12-1/2 pulg.
  • Tamaño
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575817793
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81779 WR FP COMBINACIÓN 6PT 7/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo