Motion
81669 CONTENEDOR DE GNL WR COMB 12MM

Gearwrench
81669 WR COMB LNG PAT 12MM

12mm Llave combinada de compensación de 12 puntos Ángulo de compensación de 15°, 7-3/4" OAL, Acero, Acabado pulido
Artículo MI #07358519
No. Fabricante 81669 WR COMB LNG PAT 12MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81669 WR COMB LNG PAT 12MM

12mm Llave combinada de compensación de 12 puntos Ángulo de compensación de 15°, 7-3/4" OAL, Acero, Acabado pulido
Artículo MI #07358519
No. Fabricante 81669 WR COMB LNG PAT 12MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Grosor de la cabeza
    17/64 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • En general Longitud  
    7-3/4 pulg.
  • Tamaño
    12 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Desplazamiento
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
81669 CONTENEDOR DE GNL WR COMB 12MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo