Motion
81636 MONTURA WR STBY 12MM

Gearwrench
81636 WR COMB STBY 12MM

12mm Llave combinada de 12 puntos 4-3/16" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #07358525
No. Fabricante 81636 WR COMB STBY 12MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81636 WR COMB STBY 12MM

12mm Llave combinada de 12 puntos 4-3/16" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #07358525
No. Fabricante 81636 WR COMB STBY 12MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.969 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.209 pulg.
  • En general Longitud  
    4-3/16 pulg.
  • Tamaño
    12 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete; corto
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81636 MONTURA WR STBY 12MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"