Motion
81752 BRAZO WR FP 12PT  26MM

Gearwrench
81752 WR COMB FP 12PT 26MM

26mm Llave combinada de 12 puntos 14-1/4" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #07358537
No. Fabricante 81752 WR COMB FP 12PT 26MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81752 WR COMB FP 12PT 26MM

26mm Llave combinada de 12 puntos 14-1/4" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #07358537
No. Fabricante 81752 WR COMB FP 12PT 26MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    2.138 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.449 pulg.
  • En general Longitud  
    14-1/4 pulg.
  • Tamaño
    26 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81752 BRAZO WR FP 12PT 26MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo