Motion
82762 NUT EJE DE ORIFICIO DRV 11MM

Gearwrench
82762 NUT DRV HOLL SHAFT 11MM

11mm Mango de agarre de cojín de destornillador de eje hueco, 7-5/16" OAL
Artículo MI #07358670
No. Fabricante 82762 NUT DRV HOLL SHAFT 11MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82762 NUT DRV HOLL SHAFT 11MM

11mm Mango de agarre de cojín de destornillador de eje hueco, 7-5/16" OAL
Artículo MI #07358670
No. Fabricante 82762 NUT DRV HOLL SHAFT 11MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7.312 pulg.
  • Tamaño
    11.0 mm

Detalles

  • Tipo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de eje
    Eje hueco
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de herramienta
    Destornillador de tuercas
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
82762 NUT EJE DE ORIFICIO DRV 11MM