Especificaciones
Dimensiones
- Longitud35 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de prendaDelantal de peto
- Uso de la prendaTemperatura alta
Descripción general
- Tejido texturizado que proporciona protección térmica adicional
- La correa ajustable para el cuello garantiza el ajuste adecuado
- Tejido flexible con correas cómodas
- Fácil de limpiar, simplemente límpielo con un paño húmedo
- Prueba de resistencia a las llamas: CAL 117E (aprobado) y 16CFR parte 1632, clase B (aprobado)
- Probado para salpicaduras de líquidos de hasta 450°F
- Pruebas de resistencia a bacterias AATCC 147-2011: Staphylococcus Aureus y Klebsiella Pneumoniae (100 % de inhibición)