Motion
58103
7" x 0,060" Rueda de corte TIGER INOX Tipo 1, INOX60S, 7/8" A.H.
Artículo MI #07440689
No. Fabricante 58103
Precio6.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" x 0,060" Rueda de corte TIGER INOX Tipo 1, INOX60S, 7/8" A.H.
Artículo MI #07440689
No. Fabricante 58103
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
Precio6.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.0600 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.060 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    012382581039
  • UPC_NO
    012382581039
  • Dureza de la rueda
    S

Descripción general

Descripción del fabricante
58103 CW-7 X 0,060 X 7/8 T1 INOX60S
  • La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y ofrece más cortes
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan una tasa de corte suave y un rendimiento constante
  • El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
  • Capa exterior suave que reduce la fricción para un corte sin esfuerzo y menos rebote
  • Ideal para usar en acero inoxidable y metales difíciles de cortar

También puede gustarle

Los clientes también compraron