Motion
37069
Destornillador Torx con mango de bandera TORXPLUS® - IP15, 45 mm, 10 por paquete
Artículo MI #07472761
No. Fabricante 37069
Precio43.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Torx con mango de bandera TORXPLUS® - IP15, 45 mm, 10 por paquete
Artículo MI #07472761
No. Fabricante 37069
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
Precio43.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    45 mm
  • Tamaño del Torx
    IP15

Detalles

  • Estilo de mango
    Mango de indicador
  • Número de Upc del fabricante
    084705370699
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    084705370699

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE MANGO DE BANDERA 37069 TORXPLUS
  • Para una transferencia de par alta con tornillos pequeños Mango moldeado Mango superior Mango giratorio Wiha Herramienta especial de acero cromo-vanadio-molibdeno Endurecido a través para una mejor resistencia al desgaste Acabado negro Acabado negro Puntas TorxPlus maquinadas de precisión para un ajuste exacto y una larga vida útil Hasta un 100% mejor Rendimiento de la transmisión que el TORX TorxPlus estándar Elimina virtualmente la leva de la cabeza del tornillo Las herramientas TorxPlus pueden no encajar en los tornillos de cabeza TORX estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron