Motion
11542100

ANSELL
11542100

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 826637 - Tamaño X-Large/10, ANSI Cut Level A7, KEVLAR®, nailon, spandex, revestimiento de acero inoxidable
Artículo MI #07523457
No. Fabricante 11542100
Precio23.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
11542100

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 826637 - Tamaño X-Large/10, ANSI Cut Level A7, KEVLAR®, nailon, spandex, revestimiento de acero inoxidable
Artículo MI #07523457
No. Fabricante 11542100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Recubierto de nitrilo
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Uso en la industria
    Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
11542100 HYFLEX 11542 TAMAÑO 10, 0
  • Alta resistencia al corte
  • Alta destreza
  • Alta comodidad & ligera
  • Diseño de enmascaramiento de suciedad para una mayor vida útil
  • EN407 Protección contra el calor de contacto Nivel 1
  • Sin fibra de vidrio
  • Sin látex de caucho natural
  • Sin silicona

También puede gustarle

Los clientes también compraron