Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la articulación0.3700 pulg.
- Anchura de la junta1.3800 pulg. | 35.05 mm
- Longitud total4.52 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoMango cónico
- Código de armonización8204.12.0000
- Capacidad de la mordaza0.5100 pulg.
- Número de Upc del fabricante025582839114
- Materialacero
- Capacidad máxima de la mordaza0.51 pulg.
- Escala de mediciónEscala incluida
- UPC_NO025582839114
- Tipo de llaveLlave ajustable