Motion
69548337
Rango 0 a 300mm , Resolución 0.01mm , Calibrador Electrónico;Acero Inoxidable con 60mm Mandíbulas de Acero Inoxidable, Precisión 0.0015", Certificado de Trazabilidad NIST
Artículo MI #07620362
No. Fabricante 69548337
Precio435.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 0 a 300mm , Resolución 0.01mm , Calibrador Electrónico;Acero Inoxidable con 60mm Mandíbulas de Acero Inoxidable, Precisión 0.0015", Certificado de Trazabilidad NIST
Artículo MI #07620362
No. Fabricante 69548337

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio435.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    2.3600 pulg.
  • Medición máx. del diámetro interior
    12 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg.

Detalles

  • Exactitud más menos
    0.0015 pulg.
  • Aplicación
    Longitud, profundidad, diámetro interior, diámetro exterior
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Incluye
    Batería, estuche
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Clasificación IP
    Ninguna
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Estilo de mordaza
    Dentro/fuera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    12 pulg.
  • Mordaza de desplazamiento
    No
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRES ELECTRÓNICOS DE 15-999-6 0-12"
  • Esta pinza no tiene clasificación IP ni ofrece ninguna protección especial contra el polvo o el agua.