Motion
7100245024

3M
7100245024

3MSilver Rueda de esmerilado central deprimida, 87397
Artículo MI #07625433
No. Fabricante 7100245024
Precio10.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100245024

3MSilver Rueda de esmerilado central deprimida, 87397
Artículo MI #07625433
No. Fabricante 7100245024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    11-5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Diámetro total
    4.5000 pulg.
  • Grosor general
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.575 lb
  • Diámetro de la rueda
    4-1/2 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Bordes de desbarbado | Descascarillado | Bisel de bordes | Esmerilado de soldadura | Desbarbado pesado | Esmerilado en ángulo recto | Eliminación de soldadura | Bisel de bordes | Destello de piezas cortadas a la llama | Esmerilado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de archivo adjunto
    Roscado
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.• Tecnología de grano con forma de precisión 3M™ • Se requiere menos presión • Corte en frío
  • Número de grano
    36
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras verticales
  • Número de stock del fabricante
    60440316838
  • Número de Upc del fabricante
    00051125873970
  • Material
    Cerámica con forma de precisión
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • UPC_NO
    00051125873970
  • Tipo de rueda
    T27

Descripción general

Descripción del fabricante
87397 MOLINILLO DE CNTR CON DEPRESIÓN DE PLATA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Tecnología de granos con forma de precisión 3M™
  • Se requiere menos presión
  • Corte en frío
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"